› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

ADATTATORE MULTICIRCUITO 10A NERO

Cod. Rexel L3AMC10NEV2
Cod. Produttore AMC10NEV2

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 55x26x84x32 mm
  • Serie: Acces.Tracklight
  • Garanzia: 2 anni
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'adattatore multicircuito da 10A in elegante colore nero è un componente essenziale per qualsiasi installazione elettrica. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, questo adattatore è ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. La sua robustezza e il materiale di alta qualità ne assicurano la durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Questo adattatore è perfetto per chi cerca una soluzione versatile per gestire più circuiti elettrici in modo efficiente. Con la sua capacità di supportare carichi fino a 10A, rappresenta un'ottima scelta per l'alimentazione di apparecchiature elettriche. Scegliere questo adattatore significa optare per sicurezza e funzionalità nel proprio sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

ADATTATORE MULTICIRCUITO 10A NERO