›

ADATTATORE MULTICIRCUITO 10A BIANCO

Cod. Rexel L3AMC10BLV2
Cod. Produttore AMC10BLV2

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Colore: Bianco
  • Serie: Acces.Tracklight
  • Dimensioni compatte: 55x26x84x32 mm
  • Installazione: Semplice e intuitiva
  • Garanzia: 2 anni
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'adattatore mult circuito da 10A in colore bianco rappresenta una soluzione versatile e funzionale per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo adattatore è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica e una lunga durata. La sua compattezza lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design elegante si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La capacità di supportare un carico di 10A lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni, sia domestiche che professionali. Con un'installazione semplice e intuitiva, questo adattatore assicura un collegamento sicuro e affidabile, rendendolo un elemento indispensabile per ogni impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

ADATTATORE MULTICIRCUITO 10A BIANCO