Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ00
Cod. Produttore
XVZ00
Cod. EAN
3606487130390

Informazioni di prodotto

Adattatore montaggio universale, Harmony XV4/XV6/XVB7, acciaio 1/2" NPT, argento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo adattatore NPT da 1/2'' fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, per colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per facilitare il montaggio di un modulo base con ingresso dei cavi dal basso (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). Questo accessorio è un adattatore per tubi da 25 mm di diametro. È dotato di una filettatura da 1/2 pollici. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Realizzato in acciaio color argento, l'adattatore 1/2'' NPT misura 46,5 mm di altezza, ha un diametro di 27 mm e pesa 101 g. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per segnalare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un'installazione. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre di fissaggio, tubi e staffe per l'acquisto separato.

colore

Altro

materiale

Metallo

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Adattatore montaggio universale 1/2" NPT acciaio argento per colonne luminose Harmony XV4 XV6 XVB7 IP66