Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14340.C.SL
Cod. Produttore
14340.C.SL
Cod. EAN
8007352310537

Informazioni di prodotto

Adattatore MINI-COM Panduit Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, Silver

colore

argento

codice RAL (simile)

9006

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

21 mm

con casella di testo

Produttore

Adattatore MINI-COM Panduit Silver Plana