Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16364.C.B
Cod. Produttore
16364.C.B
Cod. EAN
8007352050358

Informazioni di prodotto

Adattatore MINI-COM Panduit bianco

Documentazione tecnica

Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, bianco

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9001

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

21 mm

con casella di testo

Produttore

Adattatore MINI-COM Panduit bianco Idea