Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ08
Cod. Produttore
XVZ08
Cod. EAN
3606487130482

Informazioni di prodotto

Supporto di montaggio universale, Harmony XV4/XV6/XVB7, adattatore magnetico in plastica, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo adattatore magnetico fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per facilitare il montaggio di un modulo base con ingresso dei cavi laterali (viti di fissaggio in dotazione). L'adattatore XVZ08 è realizzato in plastica grigio scuro e dotato di un pressacavo M16 x 1,5. Misura 46 mm di altezza e pesa 298 g. Questo prodotto ha un grado di protezione IP65. L'adattatore è compatibile con le piastre di fissaggio XVZ01, XVZ01Q, XVZ01W, XVZ11, XVZ02 e XVZ02Q. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

materiale

Plastica

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Adattatore magnetico plastica grigio supporto montaggio universale colonne luminose Harmony XV4 XV6 XVB7 IP65