› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATTATORE KEYSTONE VIMAR IDEA

Cod. Rexel RLADVM6525AK
Cod. Produttore ADM-VM6525AK
Cod. EAN 7438633707967

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore Keystone
  • Sistema: Vimar Idea
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e versatile
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazione: Connessioni sicure
  • Resistenza: Agenti ambientali
  • Serie: RLADVM6525AK

Descrizione del prodotto

Il prodotto RLADVM6525AK è un adattatore keystone compatibile con il sistema Vimar Idea. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. La sua struttura robusta e resistente assicura una perfetta integrazione nelle installazioni di pareti e quadri elettrici. L'adattatore presenta un design compatto e versatile, ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e durature. La finitura e i materiali utilizzati assicurano protezione superficiale elevata e resistenza agli agenti ambientali. La compatibilità con le normative di protezione IP e NEMA garantisce un utilizzo sicuro in diverse condizioni di impiego. Questo componente è progettato per facilitare il collegamento di dispositivi e moduli, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e organizzato. La sua versatilità lo rende adatto per molteplici configurazioni di installazione, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il prodotto RLADVM6525AK è un adattatore keystone compatibile con il sistema Vimar Idea. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. La sua struttura robusta e resistente assicura una perfetta integrazione nelle installazioni di pareti e quadri elettrici. L'adattatore presenta un design compatto e versatile, ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e durature. La finitura e i materiali utilizzati assicurano protezione superficiale elevata e resistenza agli agenti ambientali. La compatibilità con le normative di protezione IP e NEMA garantisce un utilizzo sicuro in diverse condizioni di impiego. Questo componente è progettato per facilitare il collegamento di dispositivi e moduli, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e organizzato. La sua versatilità lo rende adatto per molteplici configurazioni di installazione, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza.
ADATTATORE KEYSTONE VIMAR IDEA
€ 0,9483 x 1 pz.
(pz.)