› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

ADATTATORE INVERTITORE DI FASE IP44 - 3P+T 16A 400V ac

Cod. Rexel GWGW64066
Cod. Produttore GW64066
Cod. EAN 8011564024564

Informazioni principali

  • Serie: IEC 309 MA
  • Tensione nominale: 400V
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: Invertitore 3P+T
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Protezione: Protetto e stagno
  • Utilizzo: Connessioni mobili temporanee
  • Conformità: Direttive UE e CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

convertitore di fase

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IEC 309 MA

ADATTATORE INVERTITORE DI FASE IP44 - 3P+T 16A 400V ac
€ 29,40 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info