Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ07
Cod. Produttore
XVZ07
Cod. EAN
3606487130475

Informazioni di prodotto

Supporto di montaggio universale, Harmony XV4/XV6/XVB7, adattatore ingresso laterale in plastica, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo adattatore per ingresso cavi laterale fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per semplificare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per facilitare il montaggio di un modulo base con ingresso dei cavi laterali (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). L'adattatore XVZ07 è realizzato in plastica grigio scuro. Misura 30,5 mm di altezza e pesa 69 g. Questo prodotto ha un grado di protezione IP65. L'adattatore è compatibile con le piastre di fissaggio XVZ01, XVZ01Q, XVZ01W, XVZ11, XVZ02 e XVZ02Q. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

materiale

Plastica

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Adattatore ingresso cavi laterale plastica grigio per colonne luminose Harmony XV4 XV6 XVB7 IP65 montaggio universale