› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Adattatore guida DIN fissaggio frontale M22-IVS automazione industriale

Cod. Rexel KM216400
Cod. Produttore 216400
Cod. EAN 4015082164003

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-IVS ADATT.
  • Funzione: Adattatore guida DIN
  • Montaggio: Fissaggio frontale
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC002024
  • Applicazione: Accessori comando
  • Codice prodotto: KM216400

Descrizione del prodotto

Adattatore per guida DIN M22-IVS, progettato per il fissaggio frontale. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nell'installazione di componenti elettrici su guide DIN standard. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un montaggio sicuro e preciso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: M22-IVS ADATT. GUIDA DIN FISS. FRON216400 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002024 - Accessori per apparecchi di comando

Caratteristiche tecniche

Serie

Moeller series

Adattatore guida DIN fissaggio frontale M22-IVS automazione industriale