Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBAVD-23/12G
Cod. Produttore
BAVD-23/12GT
Cod. EAN
7630030201998

Informazioni di prodotto

Adattatore guaina DN23-DN12 PA6 BK IP66
Adattatore guaina DN23-DN12 Poliammide 6 colore Nero IP66

tipo di filettatura esterna

metrico

materiale

plastica

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

16

tipo di filettatura interna

metrico

Produttore

ABB

Adattatore guaina DN23-DN12 poliammide 6 nero IP66 per impianti elettrici industriali e civili