Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSWA-M25-11
Cod. Produttore
SWA-M25-11
Cod. EAN
7630030286230

Informazioni di prodotto

Adatt. girevole M25 ott. nich.
Adattatore girevole M25 Ottone nichelato

temperatura di impiego

-40 °C

grado di protezione (IP)

IP68

materiale

metallo

dimensione nominale

25 mm

esecuzione

diritto

qualità del materiale

ottone

Produttore

ABB

Adattatore girevole M25 ottone nichelato per impianti elettrici resistente corrosione