› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATTATORE GEWISS SYSTEM NEROIVING

Cod. Rexel RLADGW4900AK
Cod. Produttore ADM-GW4900AK
Cod. EAN 7438633707868

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Design: Compatto e preciso
  • Finitura: Resistente superficiale
  • Serie: Gewiss System
  • Funzione: Connessione sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RLADGW4900AK è un adattatore Gewiss System di colore nero progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo adattatore assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design preciso facilitano l'installazione e il collegamento di componenti elettrici, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza. Ideale per applicazioni industriali e civili, permette di integrare facilmente diversi dispositivi e sistemi grazie alla sua compatibilità con le norme di protezione IP e NEMA. La finitura resistente alla protezione superficiale assicura una lunga durata anche in ambienti soggetti a condizioni avverse. La versatilità e l'affidabilità di questo adattatore lo rendono una soluzione efficace per ottimizzare le connessioni elettriche, rispettando gli standard di qualità e sicurezza richiesti nel settore elettrico.
ADATTATORE GEWISS SYSTEM NEROIVING
€ 0,6548 x 1 pz.
(pz.)