Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86208
Cod. Produttore
86208
Cod. EAN
8009561128804

Informazioni di prodotto

Adattatori filettatura GAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Adattatori Filettatura Gas: G2. Accessori in ottone nichelato per l’accoppiamento con filettature femmina. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N, Nichelatura: 2÷5 um.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale

14 ... 14 mm

Serie

RTA

Produttore

ADATTATORE G2