Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44682
Cod. Produttore
GW44682
Cod. EAN
8011564064331

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema modulare e versatile per pareti leggere, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a soluzioni brevettate e componenti modulari
  • Risparmio di tempo con cassette preconfigurate e guida DIN integrata
  • Compatibilità con dispositivi domotici per impianti moderni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali Halogen Free e resistenti a temperature elevate per maggiore sicurezza
  • Impianti ordinati e affidabili, con possibilità di espansione
  • Conformità alle normative CEI per garanzia di qualità e sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Adattatore fissaggio morsettiere accessori installazione elettrica GW FIT residenziale terziario industriale