› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Adattatore fissaggio frontale 3 contatti LED pulsanteria industriale

Cod. Rexel KM216375
Cod. Produttore 216375
Cod. EAN 4015082163754

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore fissaggio
  • Tipo fissaggio: Frontale
  • Elementi supportati: 3 contatti/LED
  • Confezione: Maxi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Adattatore per fissaggio M22-A-GVP progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di apparecchiature elettriche incassabili. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono precisione nel montaggio. Compatibile con sistemi modulari, facilita il collegamento e l'integrazione di componenti elettrici, ottimizzando l'efficienza dell'impianto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore di fissaggio, fissaggio frontale per 3 elementi di contatto/LED, confezione maxi

Caratteristiche tecniche

numero di apparecchi incassabili

6

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

Serie

Moeller series

Adattatore fissaggio frontale 3 contatti LED pulsanteria industriale