› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Adattatore fissaggio 4 posti montaggio pulsanteria industriale

Cod. Rexel KM279437
Cod. Produttore 279437
Cod. EAN 4015082794378

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore 4 posti
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: Fissaggio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Adattatore di fissaggio a 4 poli progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile di componenti elettrici incassabili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e stabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e preciso di più poli, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cablaggi in impianti elettrici professionali. Compatibile con apparecchi incassabili, offre praticità e funzionalità ottimale negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore di fissaggio, 4 posti di montaggio

Caratteristiche tecniche

numero di apparecchi incassabili

4

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

Serie

Moeller series

Adattatore fissaggio 4 posti montaggio pulsanteria industriale