› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

ADATTATORE DI FISSAGGIO INOX A 130

Cod. Rexel DEH106342
Cod. Produttore 106342
Cod. EAN 4013364096882

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazione: Elettrica
  • Fissaggio: Adattatore a 130
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Ambiente: Difficile
  • Serie: DEH106342
  • Prestazioni: Ottimali

Descrizione del prodotto

L'adattatore di fissaggio inox a 130 è un componente essenziale per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e una robustezza straordinaria. Questo adattatore è ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali e affidabilità. La sua costruzione inossidabile lo rende perfetto per ambienti difficili, dove la durata è fondamentale. Scegli l'adattatore di fissaggio inox a 130 per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: L'adattatore di fissaggio inox a 130 è un componente essenziale per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e una robustezza straordinaria. Questo adattatore è ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali e affidabilità. La sua costruzione inossidabile lo rende perfetto per ambienti difficili, dove la durata è fondamentale. Scegli l'adattatore di fissaggio inox a 130 per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

adattatore

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

ADATTATORE DI FISSAGGIO INOX A 130