Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA87800
Cod. Produttore
87800
Cod. EAN
8015450878002

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 10 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.4.4
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Blister
  • Descrizione breve: Adatt.da S11 a 3P11+2USB BI
  • Descrizione estesa: Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A 3 prese italiane 2P+T 10A 2 prese USB 5V 1,2A
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
Descrizione del produttore: Adattatore piatto progettato per convertire da S11 a 3P11 con due porte USB integrate, ideale per collegare dispositivi elettrici e ricaricare apparecchi elettronici in modo pratico e sicuro. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell'uso quotidiano. La configurazione a 3 poli più due USB consente una connessione versatile e funzionale, adatta a diverse esigenze di alimentazione elettrica. Perfetto per ambienti domestici e professionali che richiedono soluzioni compatte e efficienti per la gestione dell'energia.