Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA73107
Cod. Produttore
73107
Cod. EAN
8015450731079

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.0.1
  • Colore: Blu
  • Confezione singola: -
  • Descrizione breve: Adatt.da s.CEE blu a 1P40+1p.CEE IP44
  • Descrizione estesa: Adattatore industriale spina 2P+T 16A CEE blu 1 presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: IP20
  • Descrizione del produttore: Adattatore elettrico progettato per convertire una presa CEE da 230V in una configurazione con una presa CEE monopolare e una presa industriale 40A. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e sicura tra diverse tipologie di prese elettriche, garantendo compatibilità e funzionalità in ambienti industriali o professionali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano.

    download

    #N/A