› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Adattatore collegamento isolato BEA38-4 per contattori AF26-38 con motor starter manuale MS1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELBEA384
Cod. Produttore BEA384
Cod. EAN 3471523130753

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore AF26..38 con MS1
  • Funzione: Collegamento isolato
  • Compatibilità: Contattori AF26..38
  • Compatibilità: Motor starters MS116-20..32
  • Connessione: Elettrica e meccanica
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Normativa: Conforme Direttiva RoHS II
  • Standard: EN60947-1, EN60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BEA38-4 is an insulated connecting link used to connect AF26 ... AF38, AFC26 ... AFC38 or AFS26 ... AFS38 contactors with the MS116-20 ... MS116-32 or MS132-12 ... MS132-32 manual motor starters. The BEA38-4 ensures the electrical and mechanical connection between a contactor or reversing contactors and the associated manual motor starter.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

Adattatore collegamento isolato BEA38-4 per contattori AF26-38 con motor starter manuale MS1