Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80BCA
Cod. Produttore
F80BCA
Cod. EAN
8005543576595

Informazioni di prodotto

  • Serie: EMS BTDIN
  • Tensione primaria: 95÷250 V~
  • Tensione secondaria: 12 VDC 500 mA
  • Corrente massima: 500 mA
  • Lunghezza max cavo: 3 metri
  • Grado protezione morsetti: IP2X
  • Temperatura funzionamento: -25°C +70°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatore per giunzione cavi precablati EMS BTDIN, codice F80BCA, progettato per estendere la lunghezza dei cavi di connessione nel sistema EMS BTDIN. Realizzato in materiale plastico resistente, consente di collegare due cavi precablati da 4 conduttori con connettori dedicati, mantenendo l'integrità della trasmissione dati e alimentazione. La lunghezza massima totale consentita per un cavo di connessione esteso con questo adattatore è di 3 metri. Questo componente è fondamentale per garantire flessibilità nell'installazione e nella configurazione dei moduli EMS BTDIN, assicurando una connessione affidabile e sicura tra i diversi dispositivi del sistema di gestione dell'energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adattatore per giunzione cavi precablati di connessione. Consente di aumentare la lunghezza dei cavi precablati di connessione. La lunghezza totale massima consentita per il un cavo è 3 metri

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

EMS BTDIN

Produttore

Adattatore EMS BTDIN giunzione cavi precablati installazione elettrica

€ 24,89 x 1 pz.