› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Adattatore Bussola Angolare SC/APC per Cablaggio Fibra Ottica FTTH

Cod. Rexel FY287595
Cod. Produttore 287595
Cod. EAN 8016978105489

Informazioni principali

  • Descrizione: Bussola per cavi SC/APC
  • Conformità: EN63000:2018
  • Dimensioni imballo: 40 x 15 x 20 mm
  • Peso lordo singolo: 0,006 kg
  • Pezzi per confezione: 1
  • Codice EAN: 8016978105489
  • Serie: BFO-SC-APC KEY
  • Tipo connettore: RJ45

Descrizione del prodotto

Bussola per l'interconnessione di cavi SC/APC, progettata per connettori RJ45. Questo adattatore garantisce un collegamento preciso e affidabile tra cavi SC/APC, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti di rete. Realizzato con materiali conformi alla normativa EN63000:2018, offre dimensioni compatte e un peso ridotto, ideale per applicazioni indoor che richiedono componenti di alta qualità e performance stabile. Descrizione del produttore: Bussola per l interconnessione di cavi SC/APC

Caratteristiche tecniche

applicazione

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

numero di connettori posteriori

1

numero di connettori anteriori

1

tipo di collegamento anteriore

Altro

Adattatore Bussola Angolare SC/APC per Cablaggio Fibra Ottica FTTH