› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Adattatore base 750 DIN1 resistente per montaggio impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBP833582C01
Cod. Produttore 4TBP833582C0100
Cod. EAN 5411815252839

Informazioni principali

  • Dimensioni: 750x320x65 mm
  • Tipo montaggio: Base DIN1
  • Funzione: Adattatore per base
  • Compatibilità: Polysafe
  • Materiale: Accessori PolySafe
  • Applicazione: Montaggio su DIN
  • Serie: Polysafe

Descrizione del prodotto

Adattatore per base 750 DIN1 realizzato in plastica di colore grigio, progettato come base piastra intermedia per garantire una sistemazione ordinata dei cavi. Questo kit adattatore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e resistente, senza necessità di ventilazione o sfiato. La sua struttura robusta e funzionale assicura facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni di impianti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: PolySafe accessories. PSSRD2 Adapter frame 750x320x65 DIN1, for DIN base mounting

Caratteristiche tecniche

larghezza

296,67 mm

altezza

60 mm

profondità

38,75 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Plastica

Serie

POLYSAFE

Adattatore base 750 DIN1 resistente per montaggio impianti elettrici