Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107184
Cod. Produttore
107184
Cod. EAN
4015081069477

Informazioni di prodotto

BBA-TP3/120 ADATTATORE ALIM.440A 35-120MMQ

Documentazione tecnica

Piastra morsetti di collegamento, sistema 60-mm, poli=3, tecnica di collegamento a vite, sezione di collegamento=35 fino a 120mm² o AWG2-MCM250 o 10x16x0.8, Ie=440A, larghezza=81mm, utilizzabile per sbarra 12x5/10 fino a 30x5/10 e doppio profilo a T, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, resistente fino a 120 °C, morsetti rimovibili per la connessione di cavi non tagliati, vano morsetto LxA= 15x10mm, collegamento in serie possibile Descrizione del produttore: Piastra morsetti di collegamento, sistema 60-mm, poli=3, tecnica di collegamento a vite, sezione di collegamento=35 fino a 120mm² o AWG2-MCM250 o 10x16x0.8, Ie=440A, larghezza=81mm, utilizzabile per sbarra 12x5/10 fino a 30x5/10 e doppio profilo a T, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, resistente fino a 120 °C, morsetti rimovibili per la connessione di cavi non tagliati, vano morsetto LxA= 15x10mm, collegamento in serie possibile

spessore della sbarra collettrice

5 mm 10 mm

larghezza della sbarra collettrice

12 mm 30 mm

adatto per

guida piatta

larghezza del morsetto

81 mm

sezione max. del conduttore

120 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

440 A

adatto per collegamento conduttore circolare

adatto per collegamento conduttore di settore

adatto per collegamento conduttore a nastro

Serie

None

Produttore

Adattatore alimentazione 3 poli 440A sezione 35-120mm² con morsetti rimovibili sistema 60mm uso elettrico industriale