› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore 2P+T 16A serie 28 SPIC per usi civili prelievo energia

Cod. Rexel GWGW28415
Cod. Produttore GW28415
Cod. EAN 8011564024946

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 2P+T
  • Tipo: Adattatore
  • Applicazione: uso civile
  • Serie: 28 SPIC
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Materiale: standard civile
  • Installazione: spina e presa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)

Tipo di presa

IT (S/P 17) (tipo L)

tensione nominale

250 ... 250 V

corrente nominale

16 ... 16 A

Serie

28 SPIC,DOMOTICS

Adattatore 2P+T 16A serie 28 SPIC per usi civili prelievo energia