› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATTAT.KEYSTONE VIMAR IDEA BIANCA

Cod. Rexel RLADVM6520AK
Cod. Produttore ADM-VM6520AK
Cod. EAN 7438633707950

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Tipo: adattatore keystone
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Installazione: facile e compatta
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Protezione: IP elevata
  • Compatibilità: varia cablaggio
  • Serie: Idea

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RLADVM6520AK è un adattatore keystone Vimar di colore bianco, progettato per installazioni elettriche di alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce una connessione stabile e sicura tra componenti elettrici. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'inserimento e il fissaggio nei sistemi di distribuzione elettrica. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, questo adattatore assicura un collegamento preciso e conforme agli standard di sicurezza. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, integrandosi facilmente in ambienti moderni. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio e la facilità di installazione rendono questo prodotto una soluzione efficiente per ottimizzare la distribuzione dell'energia elettrica. La qualità dei materiali e la protezione IP elevata assicurano durabilità e resistenza alle condizioni ambientali più impegnative.
ADATTAT.KEYSTONE VIMAR IDEA BIANCA
€ 0,9483 x 1 pz.
(pz.)