› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATT.VIMAR PLANA SILVER KEYSTON

Cod. Rexel RLADVM6535AK
Cod. Produttore ADM-VM6535AK
Cod. EAN 7438633707981

Informazioni principali

  • Colore: Silver
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Automazione e energia
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Compatibilità: Sistemi vari
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: Plana

Descrizione del prodotto

RLADVM6535AK è un adattatore Vimar Plana in colore Silver, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura resistente e compatibile con le installazioni di livello europeo secondo le normative di protezione IP e NEMA. Ideale per applicazioni di automazione e distribuzione dell'energia, questo adattatore offre un'elevata protezione superficiale e un design funzionale che si integra facilmente in ambienti industriali e residenziali. La sua robusta costruzione e i materiali di rivestimento assicurano durabilità e resistenza agli agenti atmosferici o agli urti, rendendolo perfetto per impieghi che richiedono affidabilità e sicurezza nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di collegamento e le specifiche tecniche di isolamento lo rendono una soluzione versatile per diverse configurazioni di impianto elettrico, garantendo un'eccellente performance e facilità di installazione. Descrizione del produttore: RLADVM6535AK è un adattatore Vimar Plana in colore Silver, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura resistente e compatibile con le installazioni di livello europeo secondo le normative di protezione IP e NEMA. Ideale per applicazioni di automazione e distribuzione dell'energia, questo adattatore offre un'elevata protezione superficiale e un design funzionale che si integra facilmente in ambienti industriali e residenziali. La sua robusta costruzione e i materiali di rivestimento assicurano durabilità e resistenza agli agenti atmosferici o agli urti, rendendolo perfetto per impieghi che richiedono affidabilità e sicurezza nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di collegamento e le specifiche tecniche di isolamento lo rendono una soluzione versatile per diverse configurazioni di impianto elettrico, garantendo un'eccellente performance e facilità di installazione.
ADATT.VIMAR PLANA SILVER KEYSTON
€ 0,858 x 1 pz.
(pz.)