Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLEEXSVIKB
Cod. Produttore
LEEXSVIKB
Cod. EAN
3606481084477

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ADATT. VIMAR EIKON RJ45
  • Tipo: Adattatore RJ45
  • Serie: Vimar Eikon
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Uso: Reti domestiche/prof.
  • Funzione: Collegamento sicuro
  • Durata: Resistente nel tempo
Descrizione del produttore: Adattatore Vimar Eikon per connettore RJ45, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta integrazione con le serie Vimar Eikon, offrendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di rete, questo adattatore facilita la connessione di cavi dati in ambienti domestici e professionali, mantenendo elevati standard di prestazione e sicurezza. La sua compatibilità con i sistemi Vimar Eikon lo rende una scelta versatile per soluzioni elettriche moderne.