› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATT. VIMAR EIKON BLACK

Cod. Rexel RLADVM6544AK
Cod. Produttore ADM-VM6544AK
Cod. EAN 7438633707998

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Compatibilità: Vimar Eikon
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durata: elevata
  • Serie: Eikon

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RLADVM6544AK è un adattatore Vimar Eikon di colore nero che si distingue per la sua compatibilità e affidabilità nell'ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e sicurezza durante l'installazione e l'uso quotidiano. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo tra componenti elettrici. La superficie trattata assicura protezione contro l'usura e gli agenti atmosferici, mantenendo inalterate le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. Adatto a vari sistemi di distribuzione elettrica, questo adattatore si integra facilmente con altri componenti della stessa linea, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. La sua progettazione conforme agli standard di protezione IP e NEMA offre un elevato livello di protezione contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e civili. La qualità dei materiali impiegati e la precisione costruttiva contribuiscono a una lunga durata e a prestazioni affidabili in ogni situazione.
ADATT. VIMAR EIKON BLACK
€ 0,8919 x 1 pz.
(pz.)