› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATT. VIMAR ARKE NERA NK

Cod. Rexel RLADVM6555AK
Cod. Produttore ADM-VM6555AK
Cod. EAN 7438633708032

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Protezione: IP adeguato
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Urti e corrosione
  • Montaggio: Compatto e robusto
  • Tensione: Variabile
  • Serie: Vimar Arke
  • Applicazioni: Industriali e civili

Descrizione del prodotto

RLADVM6555AK è un adattatore Vimar Arke di colore nero, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione superficie elevata e un grado di protezione IP adeguato per ambienti industriali e civili. La struttura robusta e il design compatto facilitano il montaggio e la connessione dei circuiti elettrici principali e ausiliari. La tecnologia avanzata assicura un funzionamento stabile e sicuro, con caratteristiche di resistenza agli urti e alla corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione e durabilità, questo adattatore supporta diverse configurazioni di tensione e connessione, rispettando gli standard di sicurezza internazionali. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, integrandosi facilmente in sistemi di automazione e controllo. La compatibilità con componenti di alta qualità e le specifiche tecniche avanzate rendono il prodotto adatto a impianti complessi e a esigenze di sicurezza elevate. Descrizione del produttore: RLADVM6555AK è un adattatore Vimar Arke di colore nero, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione superficie elevata e un grado di protezione IP adeguato per ambienti industriali e civili. La struttura robusta e il design compatto facilitano il montaggio e la connessione dei circuiti elettrici principali e ausiliari. La tecnologia avanzata assicura un funzionamento stabile e sicuro, con caratteristiche di resistenza agli urti e alla corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione e durabilità, questo adattatore supporta diverse configurazioni di tensione e connessione, rispettando gli standard di sicurezza internazionali. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, integrandosi facilmente in sistemi di automazione e controllo. La compatibilità con componenti di alta qualità e le specifiche tecniche avanzate rendono il prodotto adatto a impianti complessi e a esigenze di sicurezza elevate.
ADATT. VIMAR ARKE NERA NK
€ 0,8919 x 1 pz.
(pz.)