Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P00334.B
Cod. Produttore
0P00334.B
Cod. EAN
8007352565258

Informazioni di prodotto

Adatt. sf.vert.S11+2P17/11+univ.+cbe b

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, una presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40, interruttore automatico di protezione 10 A, potenza massima prelevabile 2500 W, bianco

corrente nominale

10 A

numero di prese SCHUKO

1

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9016

interruttore on/off

esecuzione

compatto

tensione nominale

230.00

corrente nominale

0.00

Produttore

Adatt. sf.vert.S11+2P17/11+univ.+cbe b