Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLEEXSGWSW
Cod. Produttore
LEEXSGWSW
Cod. EAN
8411314078029

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore RJ45
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Sistema Gewiss
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Connessione rete stabile
  • Serie: MGLEEXSGWSW
  • Applicazione: Cablaggio professionale
Descrizione del produttore: Adattatore RJ45 compatibile con il sistema Gewiss, progettato per garantire connessioni di rete affidabili e stabili. Realizzato in materiale resistente di colore bianco, si integra perfettamente in ambienti elettrici moderni. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento rapido e sicuro di dispositivi di rete, assicurando prestazioni ottimali e facilità d’uso. Questo adattatore è una soluzione funzionale per migliorare l’organizzazione e la qualità delle infrastrutture di cablaggio.