Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLEEXSBTMX
Cod. Produttore
LEEXSBTMX
Cod. EAN
3606481084453

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore RJ45
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Alta qualità
  • Trasmissione: Stabile, senza interferenze
  • Uso: Installazioni professionali
  • Compatibilità: Standard RJ45
  • Applicazione: Domestica e lavorativa
  • Serie: Matix
Descrizione del produttore: Adattatore RJ45 progettato per garantire connessioni di rete affidabili e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione dati stabile e senza interferenze. Ideale per installazioni elettriche professionali, combina funzionalità e durata, facilitando il collegamento di dispositivi di rete in ambienti domestici e lavorativi. La compatibilità con standard RJ45 lo rende un componente essenziale per infrastrutture di comunicazione moderne.