Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Elemento base
colore
Bianco
con coperchio a cerniera
impiego
Altro
direzione di uscita
Diritto
qualità del materiale
campo per dicitura
Senza campo per dicitura
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio con vite
scatola schermata
codice RAL (simile)
9010
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
altezza dell'apparecchio
23 mm
profondità dell'apparecchio
Numero moduli da frutto
1
Min. profondità della presa per apparecchi
40 mm
Serie
PEPITA ACTIVE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te