Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02864
Cod. Produttore
B02864
Cod. EAN
8015892600780

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero RAL 7016
  • Tipo connettore: RJ45 AMP/Keystone
  • Uso: impianti a vista
  • Compatibilità: BOX Pepita IP40/IP55
  • Installazione: aggancio frontale, sgancio posteriore
  • Serie: Pepita active
  • RoHS: conforme senza esenzioni
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore di colore nero RAL 7016 per connettori RJ45 tipo AMP/Keystone della serie civile Pepita Active. Progettato per impianti a vista, è ideale per l'uso all'interno di BOX Pepita IP40 e IP55, scatole e telai autoportanti Pepita, nonché torrette e colonne. Facile da installare grazie all'aggancio frontale e sgancio posteriore.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Antracite

con coperchio a cerniera

impiego

Altro

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Altro

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

scatola schermata

codice RAL (simile)

7016

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

23 mm

profondità dell'apparecchio

23 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

PEPITA ACTIVE

Produttore

ADATT. RJ45 AMP BK Adattatore per connettori RJ45 Pepita NERO