› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATT.GEWISS CHORUS NERA KEYSTONE

Cod. Rexel RLADGW4112AK
Cod. Produttore ADM-GW4112AK
Cod. EAN 7438633707837

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Serie: Chorus
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Design: Compatto e funzionale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Compatibilità: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RLADGW4112AK, descritto come adattatore GEWISS CHORUS nero, rappresenta una soluzione affidabile e resistente per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una robusta costruzione che garantisce durabilità e sicurezza nelle installazioni. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, ideale per ambienti industriali e commerciali. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'ottima protezione contro polvere, umidità e agenti esterni, rendendolo adatto per utilizzi in condizioni ambientali difficili. La struttura compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e la connessione dei componenti elettrici, contribuendo a un funzionamento efficiente e sicuro. Questo adattatore si integra facilmente con altri materiali elettrici, offrendo versatilità e affidabilità per le esigenze di cablaggio e collegamento. La sua versatilità e le caratteristiche tecniche lo rendono un elemento essenziale per impianti elettrici di qualità superiore.
ADATT.GEWISS CHORUS NERA KEYSTONE
€ 0,6548 x 1 pz.
(pz.)