Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH1510T5
Cod. Produttore
1510T5
Cod. EAN
8711500951489

Informazioni di prodotto

Attiniche BL - UV lamp - Consumo energetico: 15 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

potenza della lampada

15 W

attacco lampada

G5

lunghezza totale

302,5 mm

diametro

16 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

1000 h

tipo di radiazione UV

UV-A

adatto contro gli insetti

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

39 ... 47 V

Serie

Attiniche BL

Produttore

ACTINIC BL TL MINI 15W/10 /10X25CC