› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

ACTINIC BL TL-K 40W/10-R

Cod. Rexel PHK4010R
Cod. Produttore K4010R
Cod. EAN 8711500612236

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tipo lampada: Scarica tubolari
  • Tecnologia: Vapori di mercurio
  • Bassa pressione: Sì
  • Serie: Attiniche UVA/10
  • Emissione: UVA-1
  • Quantità consigliata: 25
  • Applicazione: Lampade speciali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

40 W

attacco lampada

G13

lunghezza totale

604 mm

diametro

40,5 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

2000 h

tipo di radiazione UV

UV-A

adatto contro gli insetti

adatto per applicazioni mediche

Serie

Attiniche UVA 10

Massima tensione di lavoro

45 ... 55 V

contenuto di mercurio

9 mg

ACTINIC BL TL-K 40W/10-R