Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH1810SEC
Cod. Produttore
1810SEC
Cod. EAN
8727900853834

Informazioni di prodotto

Actinic BL TL-D(K) Secura - UV lamp - Consumo energetico: 18 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

potenza della lampada

18 W

attacco lampada

G13

lunghezza totale

604 mm

diametro

28 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

9000 h

tipo di radiazione UV

UV-A

adatto contro gli insetti

contenuto di mercurio

13 mg

Massima tensione di lavoro

54 ... 64 V

Serie

Actinic BL TL D K / Secura

Produttore

ACTINIC BL TL-D 18W/10 SECURA 1SL/2