› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

ACTINIC BL TL 11W/10

Cod. Rexel PHTL1110
Cod. Produttore TL1110
Cod. EAN 8711500951458

Informazioni principali

  • Potenza: 11,5 W
  • Tensione nominale: 34 V
  • Corrente nominale: 0,400 A
  • Attacco: G5
  • Forma lampadina: T16
  • Vita utile: 2.000 ore
  • Mercurio contenuto: 4,4 mg
  • Serie: Attiniche BL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

11 W

attacco lampada

G5

lunghezza totale

226,3 mm

diametro

16 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

2000 h

tipo di radiazione UV

UV-A

adatto contro gli insetti

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

31 ... 37 V

Serie

Attiniche BL

ACTINIC BL TL 11W/10