Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLS910
Cod. Produttore
PLS910
Cod. EAN
8711500951946

Informazioni di prodotto

Actinic BL PL-S/PL-L - UV lamp - Consumo energetico: 8.6 W
Descrizione del produttore: With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

potenza della lampada

9 W

attacco lampada

G23

lunghezza totale

167,5 mm

diametro

28 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

2000 h

tipo di radiazione UV

UV-A

adatto per applicazioni mediche

contenuto di mercurio

3 mg

Massima tensione di lavoro

56 ... 64 V

Serie

Actinic BL PL S PL L

Produttore

ACTINIC BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BO