Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15441
Cod. Produttore
CCT15441
Cod. EAN
3606489524456

Informazioni di prodotto

Acti 9 IHP 1C con interruttore orario programmabile (24h / 7d)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale IH Larghezza di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente a livello settimanale. Ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Numero di operazioni di commutazione: 56. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione con riserva a batteria: 10 anni L'esclusione manuale è possibile con 1 uscita canale. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

45 mm

altezza

92,6 mm

profondità

67 mm

numero di spazi di memoria

56

numero di canali

1

programma settimanale

Numero moduli DIN

2,5

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

10

riserva di marcia in ore

87600

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,25 s

ingresso del tasto esterno

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Serie

IHP

Produttore

Interruttore orario digitale Acti 9 IHP 1 canale 7 giorni programmazione settimanale risparmio energia

€ 109,81 x 1 pz.
(pz.)