Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG328241BX0
Cod. Produttore
VDIG328241BX0
Cod. EAN
3606480542565

Informazioni di prodotto

Patch Panel 19 pollici rack, Actassi Patch Panel equipaggiato, cat.6a FTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rack da 19 pollici presenta 24 connettori schermati S-One RJ45 Cat6A. RJ45 Gli S-ONE sono posizionati in modo angolare per guidare i cavi patch verso il lato verticale dell'armadio. È dotato di una funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati per consentire un fissaggio semplice nel rack. RJ45 connettori possono essere fissati in modo semplice tramite la funzione di aggancio. Viene fornita un'etichetta centrale 1 per l'identificazione di ciascuna porta, protetta da un supporto per etichetta trasparente. Vengono fornite 2 etichette dedicate su ciascun lato per identificare il pannello all'interno del rack. Le etichette sono corredate, mantenute e protette da supporti trasparenti. Montaggio consigliato con anello laterale verticale per la gestione verticale dei cavi patch. Il passacavo può essere ruotato e rimosso per facilitare l'accessibilità.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Grigio

larghezza

490 mm

altezza

47 mm

profondità

240 mm

numero RAL

7016

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Patch panel angolare Actassi 24 porte RJ45 Cat6A FTP per rack 19" gestione cavi verticale