Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG118241U60
Cod. Produttore
VDIG118241U60
Cod. EAN
3606480499852

Informazioni di prodotto

Il pannello MGVDIG118241U60 garantisce efficienza e praticità nell'installazione e nell'uso quotidiano.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla funzione Quick Fix su entrambi i lati
  • Montaggio a click dei connettori con messa a terra automatica
  • Organizzatore cavi posteriore per una gestione ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con connettori S-One Cat6 UTP per prestazioni affidabili
  • Risparmio di spazio con ingombro di soli 1U in altezza
  • Materiale metallico robusto per maggiore durata e sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I pannelli rame scorrevoli equipaggiati da 19" consentono di ottenere una configurazione frontale di 24 connettori non schermati S-One Cat6 con ingombro di 1U in altezza. È dotato di una funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice e rapida e una funzione di scorrimento. In più, sono equipaggiati di 24 otturatori grigio chiaro, 4 supporti per etichette e 1 organizzatore cavi posteriore. Il pannello è in materiale metallico con spessore 1,2 mm ed è di colore grigio scuro RAL 7016. Fornisce semplici connettori a click per il montaggio e la messa a terra automatica. Dimensioni del pannello: altezza 45 mm, larghezza 490 mm, profondità 230 mm.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Grigio

larghezza

490 mm

altezza

47 mm

profondità

240 mm

numero RAL

7016

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Actassi 19" con 24 RJ45 S-One cat.6 UTP