Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIM48E011
Cod. Produttore
VDIM48E011
Cod. EAN
3606480145308

Informazioni di prodotto

Actassi 19-C 19" kit messa a terra Rack confezione 10 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di 10 cavi di messa a terra con terminazione di messa a terra. Include 10 cavi di messa a terra. Consente di stabilire il contatto di messa a terra tra il pannello patch dati e il rack.

isolato

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

400 mm

forma del conduttore

Tondo

barretta di collegamento forata

con capicorda

Serie

Actassi

Produttore

Kit 10 cavi messa a terra anello Actassi 19" per rack patch dati