Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG112241F
Cod. Produttore
VDIG112241F
Cod. EAN
3606485122755

Informazioni di prodotto

Actassi 19" 24 porte vuoto, FTP

Documentazione tecnica

Actassi patch panel estraibile da 19 pollici con 24 porte vuote, progettato per connessioni FTP/STP. Realizzato in lamiera DC01 da 1,2 mm con parti in plastica PA6 e PA66 GF20, presenta una finitura in grigio scuro (RAL 7016) e offre una schermatura integrata per garantire prestazioni ottimali nelle trasmissioni dati. Il prodotto è adatto per montaggio a incasso su rack da 19 pollici, con ingombro di 1 unità rack (1U) e dimensioni compatte di 490 mm di larghezza, 230 mm di profondità e 45 mm di altezza. Include un organizzatore cavi, etichette numerate e sportellini antipolvere grigi per proteggere le porte. La messa a terra è automatica, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni professionali di reti dati di categoria 5e, 6 e 6a. Progettato per resistere a temperature ambientali da -26 a 55 gradi Celsius, questo patch panel unisce robustezza, funzionalità e compatibilità con connettori RJ45 8(8) per infrastrutture di rete efficienti e durature. Descrizione del produttore: I pannelli in rame vuoti scorrevoli da 19 pollici contengono una configurazione frontale per 24 connettori schermati S-One, occupano, in altezza, 1U. È dotato di una funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice e rapida e una funzione di scorrimento. In più, sono equipaggiati di 24 otturatori grigio chiaro, 4 supporti per etichette e 1 organizzatore cavi posteriore. Il pannello è in materiale metallico con spessore 1,2 mm ed è di colore grigio scuro RAL 7016. Fornisce semplici connettori a click per il montaggio e la messa a terra automatica. Dimensioni del pannello: altezza 45 mm, larghezza 490 mm, profondità 230 mm.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Grigio

larghezza

490 mm

altezza

45 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7016

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

Produttore

Pannello dati 24 porte S-One 19" 1U scorrevole rete professionale