› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore segnali isolatore 4-20 mA 1 canale alimentazione loop uscita Ex U I R temperatura isolamento elettrico universale

Cod. Rexel WD1318220000
Cod. Produttore 1318220000
Cod. EAN 4050118323955

Informazioni principali

  • Voltaggio: universale
  • Corrente: isolamento elettrico
  • Protezione: amplificatore isolamento
  • Applicazione: parametri elettrici e fisici
  • Serie: ACT20X
  • Tipo: registrazione dati
  • Compatibilità: universale
  • Funzione: isolamento universale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

117,2 mm

profondità

113,6 mm

grado di protezione (IP)

IP20

forma dell'apparecchio

Altro

Serie

ACT20X

Convertitore segnali isolatore 4-20 mA 1 canale alimentazione loop uscita Ex U I R temperatura isolamento elettrico universale