Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Y8E625
Cod. Produttore
A9Y8E625
Cod. EAN
3606482204706

Informazioni di prodotto

Blocco addizionale comunicante Acti9 Vigi iC40, 1P+N, 25A, 30mA, tipo A-SI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 Active Vigi iC40 è un blocco addizionale di protezione differenziale. Questo blocco aggiuntivo può essere associato a qualsiasi interruttore magnetotermico miniaturizzato Acti9 iC40 con corrente nominale da 6 A a 25 A e curva B o C. È un dispositivo 1P+N con 1 polo protetto e corrente nominale di 25 A In. La classe di protezione differenziale è di tipo A-SI con una sensibilità di 30 mA. Il tempo di intervento della protezione differenziale è istantaneo. La sua tecnologia indipendente dalla tensione assicura lo sgancio del dispositivo nel caso in cui la corrente residua superi la soglia di 30 mA, indipendentemente dalla tensione di linea. Il tipo A-SI aumenta l'immunità alle interferenze elettriche e agli ambienti inquinati o corrosivi. Questo Acti9 Active comunica con i gateway EcoStruxure Panel Server: Entry, Universal and Advanced. Il suo sistema di preallarme aiuta a prevenire gli sganci per dispersione a terra, sovraccarico e sovratensione. Può anche misurare tensione, corrente, potenza ed energia con un'accuratezza del 5%, fattore di potenza, temperatura interna e tempo d'uso. Invia inoltre allarmi in caso di guasto differenziale, sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e perdita di tensione. Fornisce protezione alle persone dalle scosse elettriche per contatto indiretto. Oltre a questa protezione e in combinazione con un interruttore iC40, protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Gli indicatori Visitrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è di 230 VCA con una frequenza di 50 Hz. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. La tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp è 4 kV. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Dimensioni comprese le sbarre di distribuzione: (L) 36 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1.

corrente nominale

25 A

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

Acti9 Active Vigi iC40

Produttore

ACT VIGI IC40 1PN 25A 30MA TIPO A-S