Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38057
Cod. Produttore
GW38057
Cod. EAN
8011564885028

Informazioni di prodotto

CHORUSMART offre soluzioni modulari versatili e di facile installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Facilità di sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica bianco lucido, luminosa e moderna
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Possibilità di infinite combinazioni frutti-placche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

Altro

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

Altro

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ACCOPPIATORE USB - KEYSTONE JACK - FEMMINA/FEMMINA TIPO A - NERO